• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mandrino autoserrante Futuro 16 mm, B 18

Codice art.: 636363000
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 636363000
EAN / GTIN 4007430430007
Codice del produttore 636363000
Numero-L L01750 931

Descrizione

Descrizione:

  • Serraggio senza chiave di utensili su trapani portatili e stazionari
  • All’aumentare della pressione di taglio, il mandrino aumenta automaticamente il serraggio
  • Anche dopo sollecitazioni massime, il mandrino può essere aperto facilmente a mano
  • In grado di resistere alle massime sollecitazioni
  • Solo per utilizzo a rotazione destrorsa
  • Non resistente alle percussioni

Proprietà:

  • Ø esterno: 50 mm
  • Peso: 1 kg
  • Filettatura femmina: B18
  • Lunghezza (chiuso): 113 mm
  • apertura alare: 3 - 16 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello