Descrizione:
Per l'impiego con utensili d'azionamento con attacco quadro da 3/8″ o 1/2″ o spina di manovra Ø 8 mm
Il vano di alloggio libero offre molto spazio alla candela e facilita l'innesto, soprattutto in situazioni strette
Il nucleo in ceramica della candela non viene toccato
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, teste lavorate finemente lavorate, cromate
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
- diametro 1 [mm]: 21,5
- Lunghezza totale [mm]: 64 mm
- Profondità della testa 1 [mm]: 7
- Profondità della testa 2 [mm]: 30,5
- Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
- Superficie: cromato
- Larghezza tra i piani [mm]: 16,0
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no