Mandrino autoserrante Futuro 13 mm, 3/8″

Codice art.: 636341000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 636341000
EAN / GTIN 4007430429537
Codice del produttore 636341000

Descrizione

Descrizione:

  • Serraggio senza chiave di utensili su trapani portatili e stazionari
  • All’aumentare della pressione di taglio, il mandrino aumenta automaticamente il serraggio
  • Anche dopo sollecitazioni massime, il mandrino può essere aperto facilmente a mano
  • In grado di resistere alle massime sollecitazioni
  • Solo per utilizzo a rotazione destrorsa
  • Non resistente alle percussioni

Proprietà:

  • Ø esterno: 40,5 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • Filettatura femmina: 3/8″ - 24 UNF
  • Lunghezza (chiuso): 89 mm
  • apertura alare: 1 - 13 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello