Inserto per candele di accensione

Codice art.: 6361420
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6361420
EAN / GTIN 4010886636145
Codice del produttore 6361420
Numero-L L60160 5907

Descrizione

Descrizione:

Per l'impiego con utensili d'azionamento con attacco quadro da 3/8″ o 1/2″ o spina di manovra Ø 8 mm
Il vano di alloggio libero offre molto spazio alla candela e facilita l'innesto, soprattutto in situazioni strette
Il nucleo in ceramica della candela non viene toccato
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, teste lavorate finemente lavorate, cromate

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • diametro 1 [mm]: 27,5
  • Lunghezza totale [mm]: 64 mm
  • Profondità della testa 1 [mm]: 7
  • Profondità della testa 2 [mm]: 30,5
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre [AF]: 13/16
  • Larghezza tra i piani [mm]: 20,8
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello