Dado a due fori, regolabile, 6 mm

Codice art.: 6354720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattori per dadi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6354720
EAN / GTIN 4010886635476
Codice del produttore 6354720
Numero-L L60160 2662

Descrizione

Descrizione:

Per allentare e bloccare le mole da taglio e da rettifica
Esecuzione a norma DIN 3116
Misure speciali fornibili su richiesta

Proprietà:

  • Ø foro [mm]: 6 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 9″
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza/Ø del perno: 5,8 mm
  • Altezza del perno: 7,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello