Dado a due fori, regolabile, 4 mm

Codice art.: 6354560
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Estrattori per dadi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6354560
    EAN / GTIN 4010886635452
    Codice del produttore 6354560
    Numero-L L60160 292

    Descrizione

    Descrizione:

    Per allentare e bloccare le mole da taglio e da rettifica
    Esecuzione a norma DIN 3116
    Misure speciali fornibili su richiesta

    Proprietà:

    • Ø foro [mm]: 4 mm
    • Lunghezza totale [pollici]: 7″
    • Lunghezza totale [mm]: 178 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Superficie: manganese-fosfato
    • Larghezza/Ø del perno: 3,8 mm
    • Altezza del perno: 5,0 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello