Tubo flessibile di aspirazione Quick, Ø 32 mm, L-4 m

Codice art.: 635405000
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 635405000
EAN / GTIN 4061792237254
Codice del produttore 635405000
Numero-L L01760 101812
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Prolungabile in modo flessibile e semplice con la prolunga per tubo flessibile Quick Ø 32 mm (635411000), antistatica
  • Raccordo per tubo flessibile sistema Quick Ø 32 mm compreso
  • Manicotto di collegamento Quick Ø interno 28 mm / Ø esterno 35 mm compreso
  • Dotazione standard con AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC
  • Con attacco a baionetta e attacco in gomma (Ø interno 30 mm, Ø esterno 35 mm)

Proprietà:

  • Peso lordo: 1,515 kg
  • Connection-Ø, external: 27 mm
  • Lunghezza tubo: 4 m
  • Tubo-Ø, esterno: 40 mm
  • Tubo Ø, interno: 32 mm
  • Adattatore rotante: sul lato macchina

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello