Cricchetto a dentatura fine “Zyklop Metal”, quadro da 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido

Codice art.: 635290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8003 B
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Lunghezza complessiva 222 mm
Numero di denti 76
Angolo di lavoro 4,7 grado
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie opaca cromata
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 635290
EAN / GTIN 4013288174031
Codice del produttore 05004033001

Descrizione

Esecuzione:

Con quadro imperdibile per azionamento orario e antiorario. A sbloccaggio rapido.

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera elastica di tenuta, per quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Per:

Chiavi a bussola manuali.