Mandrino a cremagliera 16 mm, 5/8″

Codice art.: 635253000
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
Tipo di prodotto mandrino con corona dentata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 635253000
EAN / GTIN 4007430428172
Codice del produttore 635253000

Descrizione

Descrizione:

  • Supercollaudato
  • Il mandrino adatto ad ogni tipo di lavoro
  • Con filettatura interna o cono interno per trapani portatili o stazionari e trapani a percussione portatili
  • Durante le operazioni di foratura e foratura a percussione, la forza di serraggio rimane costante
  • Con foro per vite di sicurezza per macchine a rotazione destrorsa + sinistrorsa

Proprietà:

  • Ø esterno: 50 mm
  • Peso: 0,6 kg
  • Filettatura femmina: 5/8″ - 16 un
  • Lunghezza (chiuso): 87,5 mm
  • Dimensione chiave: 3
  • Apertura alare: 3 - 16 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello