Cacciavite offset, extra lungo, 5 mm

Codice art.: 6351460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6351460
EAN / GTIN 4010886635148
Codice del produttore 6351460
Numero-L L60160 1317

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN ISO 2936

Proprietà:

  • Forma della lama: Esagonale
  • Lunghezza totale [mm]: 165 mm
  • Lunghezza della lama: 165 mm
  • Lunghezza lama 2: 33 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Superficie: zincato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 5,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello