• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite offset, extra lungo, 3 mm

Codice art.: 6351110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6351110
EAN / GTIN 4010886635117
Codice del produttore 6351110
Numero-L L60160 2060

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN ISO 2936

Proprietà:

  • Forma della lama: Esagonale
  • Lunghezza totale [mm]: 129 mm
  • Lunghezza della lama: 129 mm
  • Lunghezza lama 2: 23 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Superficie: zincato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 3,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello