Attica step-over con porta di sicurezza e guida di protezione per l'arrampicata

Codice art.: 63507
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Calpestio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63507
EAN / GTIN 4031405635074
Codice del produttore 063507

Descrizione

Descrizione:

  • Con la griglia
  • Larghezza passaggio 536 mm, larghezze speciali su richiesta
  • Consiglio per completare la discesa: Staffe a parete o piastre dei piedi regolabili
  • Scala di discesa: Lunghezza 1.220 mm, tagliata a misura in loco
  • Chiusura automatica tramite meccanismo a molla nascosto
  • Può essere montato solo su scale in acciaio/acciaio inox
  • Con guida di sollevamento preassemblata, incl. Dispositivi di sicurezza terminali riapribili superiore e inferiore

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello