• Giovedì 3 ottobre i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle 15.00. Gli ordini pervenuti successivamente verranno evasi a partire dal giorno successivo

Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido, Modello: 3/8

Codice art.: 635050 3/8
Sconto
54,00 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Normativa DIN 3122; DIN 3120
Lunghezza complessiva 200 mm
Numero di denti 24
Angolo di lavoro 15 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 635050 3/8
EAN / GTIN 4991644060580
Codice del produttore 3753JB

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

DIN 3122-D 10
Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera elastica di tenuta, per quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido, Modello: 3/8

Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido, Modello: 3/8

su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
54,00 €
39,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.257 pezzi in magazzino
34,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.970 pezzi in magazzino
51,96 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici
Lunghezza complessiva 200 mm 195 mm 196 mm
Numero di denti 24 38 38
Tipo di prodotto Cricco Cricco Cricco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello