Lame da taglio HD

Codice art.: 63503100006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63503100006
EAN / GTIN 4014586212562
Codice del produttore 63503100006
Numero-L L00010 388

Descrizione

Descrizione:

  • Lame da taglio HD,Lame da taglio speciali per la lavorazione di acciaio e acciaio inox. Le lame da taglio HD convincono per la loro lunga durata e un avanzamento veloce. Diametro del tubo fino a 325 mm utilizzabile soltanto con guida per lama da taglio 9 06 06 002 009

Proprietà:

  • Spaziatura dei denti 2,1 mm
  • lunghezza 530 mm
  • spessore 1,6 mm
  • qualità HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello