• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lame da taglio TD

Codice art.: 63503097012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63503097012
EAN / GTIN 4014586202938
Codice del produttore 63503097012
Numero-L L00010 1860

Descrizione

Descrizione:

  • Lame da taglio TD,Le lame da taglio TD sono indicate per tagli a umido e a secco e convincono per tempi di taglio ridotti e risultati perfetti. Per tubi in ghisa duttile, anche con rivestimento in malta cementizia e tubi in ghisa grigia. Diametro del tubo da 80 a 300 mm utilizzabile solo con il dispositivo di serraggio e avanzamento 9 07 02 005 00 0

Proprietà:

  • Lunghezza del coperchio 430 mm
  • lunghezza 490 mm
  • spessore 2,9 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello