E-Cut Carbide Pro

Codice art.: 63502237240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63502237240
EAN / GTIN 4014586427904
Codice del produttore 63502237240
Numero-L L00010 3644

Descrizione

Descrizione:

  • E-Cut Carbide Pro,Lama da taglio in profondità, in metallo duro e con rivestimento in TiN, estremamente resistente all’usura. Maggiore durata del 100% rispetto alle lame da taglio in metallo duro non rivestite. Durata di 30 volte superiore rispetto alle lame da taglio HSS. La scelta giusta per materiali duri come metalli ferrosi, acciaio inox o tubi in rame. Utilizzabile anche per viti temprate (Spax) e viti metriche ad alta resistenza. Ideale anche per materiali abrasivi come mattoni, opere in muratura o pannelli in fibra di cemento nonché per laminato, fibra di carbonio e vetroresina. Buona potenza e qualità di taglio in tutti i tipi di legno come legno duro o truciolato.,Forma stretta, leggermente ristretta al centro per una velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo

Proprietà:

  • Larghezza 32 mm
  • Lunghezza 60 mm
  • Supporto SLP
  • PU 10 pz
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello