• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama da taglio E-Cut Long Life

Codice art.: 63502221250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63502221250
EAN / GTIN 4014586400440
Codice del produttore 63502221250
Numero-L L00010 4141

Descrizione

Descrizione:

  • Lama da taglio E-Cut Long Life,Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), muratura etc.,Forma larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi e diritti

Proprietà:

  • Larghezza 50 mm
  • lunghezza 50 mm
  • supporto SL
  • PU 50 pz
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello