• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama da taglio E-Cut Long Life

Codice art.: 63502203240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63502203240
EAN / GTIN 4014586387444
Codice del produttore 63502203240
Numero-L L00010 4258

Descrizione

Descrizione:

  • Lama da taglio E-Cut Long Life,Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), muratura etc.,Forma lunga e larga per grandi profondità di lavorazione e per lavorare in modo efficiente. Forma leggermente ristretta al centro per velocità di taglio ottimali e una buona asportazione del truciolo

Proprietà:

  • Larghezza 42 mm
  • lunghezza 78 mm
  • supporto SLM
  • PU 10 pezzi
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello