Lama da taglio E-Cut Long Life

Codice art.: 63502183240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lama per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 63502183240
    EAN / GTIN 4014586386881
    Codice del produttore 63502183240
    Numero-L L00010 2690

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lama da taglio E-Cut Long Life,Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), muratura etc.,Forma corta e molto stretta, ideale per scanalature di dimensioni minime

    Proprietà:

    • Larghezza 20 mm
    • lunghezza 34 mm
    • supporto SL
    • PU 10 pezzi
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello