Lama da taglio E-Cut Long Life

Codice art.: 63502183220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63502183220
EAN / GTIN 4014586386867
Codice del produttore 63502183220
Numero-L L00010 2228

Descrizione

Descrizione:

  • Lama da taglio E-Cut Long Life,Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4 mm), muratura etc.,Forma corta e molto stretta, ideale per scanalature di dimensioni minime

Proprietà:

  • Larghezza 20 mm
  • lunghezza 34 mm
  • supporto SL
  • PU 3 pezzi
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello