Cricchetto reversibile, 3/8 pollice 3/8

Codice art.: 635000 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
284 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Norma DIN 3122; DIN 3120
Lunghezza complessiva 193 mm
Numero di denti 30
Angolo di lavoro 12 grado
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 635000 3/8
EAN / GTIN 4018754177776
Codice del produttore 12111010

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

DIN 3122-D 10
Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera elastica di tenuta, per quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.