Porta terminale in acciaio

Codice art.: 63497
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Codice articolo 63497
copia
EAN / GTIN 4031405634978
copia
Codice del produttore 063497
copia
Numero-L L90240 42
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Porte d'ingresso con piantana in lamiera
  • Bloccabile con lucchetto in dotazione (incl. Due chiavi)
  • Barriera di accesso nell'area superiore
  • Sono possibili i finecorsa sinistro e destro
  • Distanza dal livello di ingresso al bordo inferiore della protezione posteriore min 2.700 – max. 3.000 mm in conformità alla norma DIN 18799-3

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 470 mm
  • Altezza: 1800 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello