{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero pezzi | 24 | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Campo apertura bussola esagonale | 8-19 mm | |
Campo apertura chiave esagonale | 3-10 mm | |
Imballaggio | Astuccio di plastica ABS | |
Lunghezza | 413 mm | |
Larghezza | 230 mm | |
Altezza | 57 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale; Giravite esagonale | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 634316 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260454 | |
Codice del produttore | 96021236 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 24 pezzi, Modello: 6
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
382,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
194 pezzi in magazzino
306,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
526 pezzi in magazzino
156,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonale; Giravite esagonale | Giravite esagonale; Chiavi a bussola con bocca esagonale | Bussola con bocca esagonale; Giravite esagonale |
Larghezza | 230 mm | 176 mm | 174 mm |
Altezza | 57 mm | 45 mm | 47 mm |
Lunghezza | 413 mm | 357 mm | 357 mm |
Campo apertura chiave esagonale | 3-10 mm | 3-10 mm | 3-10 mm |
Campo apertura bussola esagonale | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-19 mm |
Imballaggio | Astuccio di plastica ABS | Astuccio di plastica ABS | Astuccio di plastica ABS |