Chiave maschio esagonale piegato

Codice art.: 6340340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6340340
    EAN / GTIN 4010886634035
    Codice del produttore 6340340
    Numero-L L60160 3133

    Descrizione

    Descrizione:

    Acciaio al vanadio 61CrSiV5, zincato

    Proprietà:

    • Forma della lama: Esagonale
    • Larghezza totale [mm]: 18 mm
    • Altezza totale [mm]: 2 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 52 mm
    • Lunghezza della lama: 52 mm
    • Lunghezza lama 2: 18 mm
    • Materiale: 61CrSiV5
    • Superficie: zincato
    • Larghezza tra i piani [mm]: 2,0
    • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 5/64″
    • Isolato a 1000 V: no
    • protezione antirollio [mm]: no
    • antimagnetico: no
    • Design a bassa scintilla: no
    • Maniglia disponibile: no
    • Cappuccio ruotabile: no
    • Testa a sfera: no
    • Cappuccio antiurto: no
    • Testato unitariamente: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello