Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice, isolate a norme VDE 17 pezzi 6

Codice art.: 633995 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-molibdeno

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 8100 SB VDE 1
    Numero pezzi 17
    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    Campo apertura bussola esagonale 6-19 mm
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
    Imballaggio Borsa pieghevole di tessuto, chiusura con chiusura a strappo
    Lunghezza 300 mm
    Larghezza 180 mm
    Altezza 60 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
    Superficie opaco cromato
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 633995 6
    EAN / GTIN 4013288190970
    Codice del produttore 05004970001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Set di chiavi a bussola completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Uso:

    Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M3,5 − M12.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

    Fornitura:

    Chiavi a bussola con bocca esagonale, isolate a norme VDE: 14 pz. Dim. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    Prolunghe con isolamento a norme VDE: 91 mm e 166 mm
    Cricchetto con isolamento a norme VDE: 1 pz.
    Riposte in: Borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello