Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 15 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 633816 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-19

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 15
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Campo apertura bussola esagonale 8-19 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 322 mm
Larghezza 134 mm
Altezza 57 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 633816 6
EAN / GTIN 4018754260713
Codice del produttore 96022133
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole esagonali n. art. 637200.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M12.

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

bussole: 11 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Prolunghe: 2 pezzi n. art. 63 5400 Dim. 75; 240 mm
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636200
Cricchetto: 1 pz. n. art. 635000
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello