Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 15 pezzi 6

Codice art.: 633812 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
247 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-19
  • Materiale: Cromo-vanadio
  • Riempimento di un cassetto in G: 5×10

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    Campo apertura bussola esagonale 8-19 mm
    Materiale Cromo-vanadio
    Imballaggio Astuccio di plastica ABS
    Lunghezza 257 mm
    Larghezza 147 mm
    Altezza 45 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
    Superficie cromata
    Riempimento di un cassetto in G 5×10
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 633812 6
    EAN / GTIN 4062406060718
    Codice del produttore 633812 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
    Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.
    Con bussole a bocca esagonale n. art. 637229.

    Uso:

    Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M12.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Fornitura:

    bussole: 11 pz.
    Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    Prolunghe: 2 pz. n. art. 635429 Dim. 75; 240
    Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636229
    Cricchetto: 1 pezzo n. art. 635025
    Riposte in: Astuccio di plastica ABS

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello