Chiave a settore, DIN 1810 forma B, 155-165 mm

Codice art.: 6337980
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a settore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6337980
    EAN / GTIN 4010886633793
    Codice del produttore 6337980
    Numero-L L60160 3171

    Descrizione

    Descrizione:

    Esecuzione a norma DIN 1810 forma B
    Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, fosfatizzate

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 100 mm
    • Altezza totale [mm]: 13 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 380 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 12,3 mm
    • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
    • Superficie: manganese-fosfato
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 155-165
    • Larghezza/Ø del perno: 8,0 mm
    • Altezza del perno: 8,0 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello