Chiave a settore, DIN 1810 forma B, 110-115 mm

Codice art.: 6337550
Price per Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6337550
EAN / GTIN 4010886633755
Codice del produttore 6337550
Numero-L L60160 3173
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN 1810 forma B
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, fosfatizzate

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 80 mm
  • Altezza totale [mm]: 11 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 330 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 10,3 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 110-115
  • Larghezza/Ø del perno: 8,0 mm
  • Altezza del perno: 8,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello