• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a settore, DIN 1810 forma B, 52-55 mm

Codice art.: 6337040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a settore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6337040
EAN / GTIN 4010886633700
Codice del produttore 6337040
Numero-L L60160 5341

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN 1810 forma B
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, fosfatizzate

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 38 mm
  • Altezza totale [mm]: 7 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 205 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 52-55
  • Larghezza/Ø del perno: 5,0 mm
  • Altezza del perno: 4,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello