Leva di montaggio 610 mm

Codice art.: 6333050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Levacopertoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6333050
EAN / GTIN 4010886633304
Codice del produttore 6333050
Numero-L L60160 137

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate

Proprietà:

  • Design: Versione pesante, a manovella
  • Larghezza totale [mm]: 50 mm
  • Altezza totale [mm]: 26 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 24
  • Lunghezza totale [mm]: 610 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello