Cacciavite a taglio con punta esagonale lunga 1,1/2″ 110 mm

Codice art.: 6331780
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Steckschlüssel-Einsatz

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6331780
    EAN / GTIN 4010886633175
    Codice del produttore 6331780

    Descrizione

    Descrizione:

    Per uso con avvitatori
    In acciaio speciale GEDORE, bruniti

    Proprietà:

    • supporto unità, quadrato [metrico]: 40,0 mm
    • mandrino di azionamento, quadrato [imperiale]: 1,1/2″
    • lunghezza inserto: 160,0 mm
    • inserto Ø 1: 157,0 mm
    • inserto Ø 2: 127,0 mm
    • profondità di inserimento: 62,0 mm
    • lunghezza totale [mm]: 160 mm
    • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello