• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite a taglio con esagono da 1,1/2″ lungo 100 mm

Codice art.: 6331430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6331430
EAN / GTIN 4010886633144
Codice del produttore 6331430
Numero-L L60160 6310

Descrizione

Descrizione:

Per uso con avvitatori
In acciaio speciale GEDORE, bruniti

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 40,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1.1/2″
  • Lunghezza inserto: 150,0 mm
  • Inserto Ø 1: 144,0 mm
  • Ø di inserimento 2: 127,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 54,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: brunito
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 100
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello