Cacciavite a taglio con punta esagonale da 1,1/2″ lungo 65 mm

Codice art.: 6330700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6330700
    EAN / GTIN 4010886633076
    Codice del produttore 6330700

    Descrizione

    Descrizione:

    Per uso con avvitatori
    In acciaio speciale GEDORE, bruniti

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 40,0 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1.1/2″
    • Lunghezza inserto: 140,0 mm
    • Inserto Ø 1: 100,0 mm
    • Ø di inserimento 2: 86,0 mm
    • Profondità di inserimento [mm]: 35,0 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
    • Materiale: in acciaio
    • Superficie: brunito
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 65
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello