Lima semicircolare 16x150 mm C MOYENC240 a legante ceramico

Codice art.: 633
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 633
EAN / GTIN 9003170006330
Codice del produttore 633

Descrizione

Descrizione:

La lima semicircolare è particolarmente utilizzata per la lavorazione efficiente di utensili nell'industria del legno e delle macchine. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo o con punta in carburo e hanno un colore grigio-verde. L'arancio viene utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e acciaio inossidabile. A causa delle diverse dimensioni della grana, è anche possibile scegliere il proprio utensile singolarmente per la propria applicazione.

Proprietà:

  • Forma: 9040 LIMA SEMITONDA
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : CMITTEL
  • Dimensioni (P x L): 16 x 150 mm
  • Diametro: 16 mm
  • Spessore: 150 mm
  • Grana: 240

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la lavorazione di utensili in acciaio, acciaio inossidabile e carburo nell'industria del legno e dei macchinari
  • Colore grigio-verde: Per utensili con punta in carburo o carburo colore arancione: Principalmente per tutti i tipi di acciai e acciaio inossidabile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello