Cacciavite a taglio con punta da 1,1/2″ esagonale 100 mm

Codice art.: 6329370
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6329370
    EAN / GTIN 4010886632932
    Codice del produttore 6329370
    Numero-L L60160 1659

    Descrizione

    Descrizione:

    Adatta per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
    Per uso con avvitatori
    In acciaio speciale GEDORE, bruniti
    * Non standardizzato

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 40,0 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1.1/2″
    • Tipo di azionamento: azionato a macchina
    • Lunghezza inserto: 110,0 mm
    • Inserto Ø 1: 140,0 mm
    • Ø di inserimento 2: 127,0 mm
    • Profondità di inserimento [mm]: 55,0 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 110 mm
    • Materiale: in acciaio
    • Superficie: brunito
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 100
    • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello