• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tasto filtro universale

Codice art.: 6327750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6327750
EAN / GTIN 4010886632772
Codice del produttore 6327750
Numero-L L60160 322

Descrizione

Descrizione:

Nastro metallico regolabile, nichelato
37 con impugnatura
N. 37 V con quadro di manovra da 1/2″ per tutti gli utensili da 1/2″

Proprietà:

  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Materiale: Cinghia in metallo
  • Superficie: nichelato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 80-110
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello