Tasto filtro universale

Codice art.: 6327670
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6327670
    EAN / GTIN 4010886632765
    Codice del produttore 6327670
    Numero-L L60160 2311

    Descrizione

    Descrizione:

    Nastro metallico regolabile, nichelato
    37 con impugnatura
    37 V con quadro di manovra da 1/2″ per tutti gli utensili da 1/2″

    Proprietà:

    • Lunghezza totale [mm]: 285 mm
    • Materiale: Cinghia in metallo
    • Superficie: nichelato
    • Larghezza tra i piani [mm]: 80-110
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello