chiave a cinghia d 140 mm, 220 mm

Codice art.: 6327320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6327320
EAN / GTIN 4010886632734
Codice del produttore 6327320
Numero-L L60160 1532

Descrizione

Descrizione:

36 1-140 in acciaio di qualità C45
Cromata

Proprietà:

  • Larghezza della banda [mm]: 25 mm
  • per Ø [pollici]: 5.1/2″
  • per Ø [mm]: 140 mm
  • Larghezza totale [mm]: 70 mm
  • Altezza totale [mm]: 25 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 220 mm
  • Materiale: C45
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello