Piastra di base di fissaggio a terra per scale fisse in acciaio galvanizzato

Codice art.: 63253
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Accessori per scale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 63253
    EAN / GTIN 4031405632530
    Codice del produttore 063253
    Numero-L L90110 13

    Descrizione

    Descrizione:

    • 120 x 120 mm, per il montaggio a pavimento della scala
    • Foratura: Ø13 mm
    • Novità: Lunghezza 370 mm, può essere accorciata in loco se necessario

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio zincato
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello