• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Prolunga, 1/4 pollice 254 mm

Codice art.: 632400 254
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
153 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 254 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 632400 254
EAN / GTIN 4018754103768
Codice del produttore 11010010

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono quadri esterni ottimali secondo DIN 3120 A 6,3 con sfera di tenuta, quadri interni secondo DIN 3120.
Grazie al quadro interno ribassato, a quello esterno smussato e alle quattro nervature di presa, è possibile accoppiare i raccordi e gli accessori di manovra anche “alla cieca”.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello