Cricchetto reversibile con dentatura fine, 1/4 pollice, Modello: 1/4

Codice art.: 632345 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
811 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 116 mm
Numero di denti 72
Angolo di lavoro 5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Con testa snodata no
Con testina orientabile no
A sbloccaggio rapido si
Con funzione martello no
Con QuickRelease no
Testa del cricchetto allentabile dall’impugnatura no
Estraibile in continuo no
Tipo di prodotto Frizione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 632345 1/4
EAN / GTIN 4062406798413
Codice del produttore 632345 1/4

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con sbloccaggio rapido e levetta di conversione per azionamento orario e antiorario, angolo di lavoro di 5°.

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 6,3 con sfera di tenuta, quadro interno secondo DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello