• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Parapetto innestabile per piattaforma di lunghezza 1860 mm

Codice art.: 632234
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Ringhiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 632234
EAN / GTIN 4031405948655
Codice del produttore 632234
Numero-L L90110 962

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco per ringhiera tramite tasche per ringhiera e sgancio rapido. Facile e senza attrezzi

Proprietà:

  • Ringhiere: Collegabile
  • Altezza ringhiera: 1100 mm
  • Larghezza totale: 50 mm
  • Lunghezza ponteggio: 1850 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Lunghezza piattaforma: 1860 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello