• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cricchetto reversibile, 1/4 pollice 1/4

Codice art.: 632060 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 115 mm
Numero di denti 20
Angolo di lavoro 18 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Con testa snodata no
Con testina orientabile no
A sbloccaggio rapido no
Con funzione martello no
Con QuickRelease no
Testa del cricchetto allentabile dall’impugnatura no
Manopola girevole no
Foro di attacco sull'estremità dell'impugnatura no
Tipo di prodotto Cricco
USP1 reversibile
USP2 con protezione a sfera, angolo di lavoro di 18°, lunghezza di 115 mm, testina lucidata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 632060 1/4
EAN / GTIN 4000896038558
Codice del produttore 863P

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Cricchetto robusto in acciaio pieno, forma corta e sottile. Particolarmente adatto per l'impiego in punti stretti. Con incavi per le dita ergonomici posti sull'estremità dell'impugnatura.
DIN 3122-D 6,3

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello