5 lame per seghe diritte ″demolition wood + metal″ 150 x 1,6 mm

Codice art.: 631925000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631925000
EAN / GTIN 4007430122933
Codice del produttore 631925000

Descrizione

Descrizione:

  • Specifica per lavori di demolizione su legno con elementi di acciaio o chiodi
  • Elevata stabilità e robustezza grazie a una lama ultra spessa (1,6 mm)

Proprietà:

  • Design: Conico / fresato
  • Spessore: 1,6 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 610 DF
  • Lunghezza complessiva: 150 mm
  • Progettazione del materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Legno / legno con chiodi / inserti metallici Ø 10-100 mm / plastica / per lavori di demolizione e ristrutturazione
  • Unità di vendita: 5
  • Passo dei denti: 4,3 mm/ 6 TPI

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello