Lama per seghe diritte ″expert brick″ 455 x 1,5 mm

Codice art.: 631918000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631918000
EAN / GTIN 4007430168306
Codice del produttore 631918000

Descrizione

Descrizione:

  • Denti in metallo duro saldati singolarmente per una longevità eccezionale
  • Specifica per pietra da costruzione, mattone, calcestruzzo cellulare e pannelli compositi in cemento

Proprietà:

  • Spessore: 1,5 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 2243 HM
  • Lunghezza complessiva: 455 mm
  • Design del materiale: HM
  • Idoneità materiali: Muratura / mattoni / calcestruzzo cellulare / pannelli compositi in cemento / per spessori materiali < 365 mm
  • Unità di vendita: 1
  • passo denti: 12,7 mm/ 2 TPI

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello