• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

FSM-C Disco per taglio pavimentazioni 450x5x35 PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 631830
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631830
EAN / GTIN 9003176318307
Codice del produttore 631830

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: C77W 50088B DIAMANT VENDITA CIRCOLARE
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 20 - 5 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Dimensioni (P x P x a): 450 x 5 x 35 mm
  • Diametro: 450 mm
  • Spessore: 5 mm
  • Foratura: 35 mm
  • Grana: 38
  • Strumento per: Seghe a pavimento

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio rapide e costanti e una notevole fluidità
  • Lunga durata.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello