2 lame per seghe diritte ″expert inox″ 115 x 1,25 mm

Codice art.: 631817000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631817000
EAN / GTIN 4007430123039
Codice del produttore 631817000

Descrizione

Descrizione:

  • Eccezionale robustezza e durata di vita grazie alla barra con denti in metallo duro
  • Ideale per tagliare l'acciaio inossidabile grazie a denti in metallo duro affilati a precisione

Proprietà:

  • Versione: Barra dentata HM / massa
  • Spessore: 1,25 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 522 EHM
  • Lunghezza complessiva: 115 mm
  • Design del materiale: HM
  • Idoneità materiale: Lamiere in acciaio inox (inox) 2-4 mm / profili in acciaio inox 2-50 mm / plastica (GRP)
  • Unità di vendita: 2
  • Passo dei denti: 1,4 mm/ 18 TPI

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello