{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX9 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 2,5 mm | |
⌀ Lato azionamento | 12,5 mm | |
Lunghezza | 36 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631809 TX9 | |
EAN / GTIN | 4062406265342 | |
Codice del produttore | 631809 TX9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta, Impronta Torx®: TX9
su richiesta
Disponibile a magazzino
158 pezzi in magazzino
8,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
560 pezzi in magazzino
6,64 €
1,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 12,5 mm | 11 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 36 mm | 25 mm |
Impronta Torx® | TX9 | TX9 |
Dimensione profilo A | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |