Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta TX15

Codice art.: 631805 TX15
Sconto
6,64 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX15/200
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Dimensione profilo A 3,3 mm
⌀ Lato azionamento 11 mm
Lunghezza 25 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631805 TX15
EAN / GTIN 4045197559869
Codice del produttore 631805 TX15

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta TX15

Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta TX15

su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
6,64 €
4,55 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
366 pezzi in magazzino
8,23 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
334 pezzi in magazzino
7,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato azionamento 11 mm 12,5 mm 12 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx®
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici
Lunghezza 25 mm 36 mm 25 mm
Impronta Torx® TX15/200 TX15 TX15
Dimensione profilo A 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello